Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, im Karton

Artikelnummer: Z00188765
EAN: 3165140659949
Herstellernummer: 06019B7401
Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, im Karton
UVP: 236,81 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 187,12 € VE 1 Stück Netto 157,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI, der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse, geringstes Gewicht: nur 1,2 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten, neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Schrauben und Bohren, mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit, Karton, Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 092), 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 030)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagbohren nein
Licht ja
Product Type Bosch Blau
Abmessung Höhe 122 Millimeter
Max. Drehmomenteinstellung 34 Nanometer
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 30 Millimeter
Electronic ja
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 400
Mehrgang ja
Min. Bohrfutterspannweite 1 Millimeter
Bohr-Ø Stahl, max. 10 Millimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300
Drehmomentstufen 20+1
magnetischer Bit-Halter nein
Rechts-/Linkslauf ja
Bohrspindelgewinde 1/2"
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 10 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 Millimeter
Abmessung Breite 330 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Akkuspannung 14.4 Volt
Höhe (mm) 122.0
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
Gewicht inkl. Akku 1,2 KG_tmp
Schrauben-Ø, max. 7 Millimeter
max. Drehmoment 34 Nanometer
Drehmoment, max. (hart/weich) 34 / 16 Nanometer
Abmessung Länge 418 Millimeter
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 30 Millimeter
Breite (mm) 197.0
Bohr-Ø Holz, max. 30 Millimeter
Softgrip ja
Min. Drehmomenteinstellung 16 Nanometer
Produktart Akku-Bohrschrauber
Volumen 16.829 Kubikdezimeter
Auto-Lock ja
Gewicht mit Akkupack 1.2 KG_tmp
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 10 Millimeter
Länge 169.0 Millimeter
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 400 / 1300
Max. Bohrfutterspannweite 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen