Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: ZL0000018
EAN: 3165140659932
Herstellernummer: 06019B7400
Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 248,71 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 185,51 € VE 1 Stück Netto 155,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI, der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse, geringstes Gewicht: nur 1,2 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten, neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Schrauben und Bohren, mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit, Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 092), 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 030)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Breite (mm) 197.0
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 34 / 16
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.2
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,2
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 30
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1 / 10
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 30
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1300
Länge (mm) 169.0
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 16
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 34
Max. Drehmoment (Nm) 34
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen