Professional Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI incl. 3 x Li-Ion Akku (1,5 Ah) L-BOXX

Artikelnummer: Z00189654
EAN: 3165140754231
Herstellernummer: 0615990FD6
Bosch
Professional Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI incl. 3 x Li-Ion Akku (1,5 Ah) L-BOXX
UVP: 224,91 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 146,89 € VE 1 Stück Netto 123,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI incl. 3 x Li-Ion Akku L-BOXX (0615990FD6)

Der kompakteste Akku-Bohrschrauber von Bosch
  • Extrem kompakt: Kopflänge von nur 169 mm für optimale Handhabung
  • extrem leicht:1,2 kg für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Schrauben und Bohren
  • Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 Prozent längere Lebensdauer
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP)schützt den Akku vor: Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit
Lieferumfang:
  • GSR 14,4-2-LI (0 601 9B7 402)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424)
  • 3 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 030)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Breite (mm) 197.0
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 34 / 16
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.2
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,2
Höhe (mm) 155.0
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 30
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1 / 10
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 30
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 450 / 1300
Länge (mm) 169.0
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 16
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 34
Max. Drehmoment (Nm) 34
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 450
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen