Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188794
EAN: 3165140742375
Herstellernummer: 06019D6001
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 316,96 € VE 1 Stück Netto 266,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC, hält länger, läuft länger, 100 Prozent längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie, sehr effizient: bis zu 686 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (14,4 V 4,0 Ah), noch kraftvoller: 28 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (14,4 V 4,0 Ah), kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 179 mm) für perfekte Handhabung, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts, montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment, max. (hart/weich) 46 / 28 Nanometer
Volumen 24.552 Kubikdezimeter
Electronic ja
Rechts-/Linkslauf ja
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 35
Gewicht mit Akkupack 1.7 KG_tmp
Akkuspannung 14.4 Volt
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1600
Licht ja
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Bohr-Ø Stahl, max. 13 Millimeter
Mehrgang ja
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Gewicht inkl. Akku 1,7 KG_tmp
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
magnetischer Bit-Halter nein
Höhe (mm) 155
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 500
Max. Drehmomenteinstellung 46 Nanometer
Breite (mm) 360
Länge 440 Millimeter
Min. Drehmomenteinstellung 28 Nanometer
Abmessung Breite 360 Millimeter
Auto-Lock ja
Bohr-Ø Holz, max. 35 Millimeter
Min. Bohrfutterspannweite 1.5 Millimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1600
Max. Bohrfutterspannweite 13 Millimeter
max. Drehmoment 46 Nanometer
Akkukapazität 4.0 Zusätzliche Minute
Softgrip ja
Drehmomentstufen 18+1
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 Millimeter
Schrauben-Ø, max. 8 Millimeter
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 35 Millimeter
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang 0
Ladedauer, ca. 45 Minute (Zeiteinheit)
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13 Millimeter
Bohrspindelgewinde 1/2"
Abmessung Länge 440 Millimeter
Produktart Akku-Bohrschrauber
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 500 / 1600
Schlagbohren nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen