Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer:  
Z00513910 
EAN:  
3165140804899 
Herstellernummer:  
06019E8001 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 427,21 €
325,76 €

Netto 273,75 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 24%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 360 Millimeter
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Abmessung Länge 440 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkukapazität 4.0 AH2
Akkuspannung 14.4 Volt
Bohr-Ø Holz 35 Millimeter
Bohr-Ø Stahl 13 Millimeter
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 35
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 35
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang -
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang -
Bohrfutterspannbereich, max. 13 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min. 1.5 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1.5 / 13 Millimeter
Bohrspindelgewinde 1/2"
Breite -
Bruttogewicht 5.759 Kilogramm
Drehmoment, max. (hart) 56 Newton-Meter
Drehmoment, max. (hart/weich) 56 / 28 Newton-Meter
Drehmoment, max. (weich) 28 Newton-Meter
Drehmomentstufen 20+1
Einsatzbereiche Schrauben
Gewicht mit Akkupack 1.6
Herkunftsland MY
Höhe 248.0 Millimeter
Ladedauer, ca. 45 Minute (Zeiteinheit)
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 600 / 0 – 1900 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis 600 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von 0 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis 1900 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von 0 Umdrehungen pro Minute
Lieferumfang 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)
Länge 173 Millimeter
Länge 1 173 Millimeter
Max. Bohrfutterspannweite 13
max. Drehmoment 56
Max. Drehmomenteinstellung 56
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 600
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1900
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang -
Min. Bohrfutterspannweite 1.5
Min. Drehmomenteinstellung 28
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang -
Nettogewicht 1.300 Kilogramm
Positionierung Der verlässliche Allrounder – mit maximaler Kraft
SOL Date 01.01.2016
Schrauben-Ø, max. 8 Millimeter
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Akku-Bohrschrauber
User benefit Führend in Kompaktheit und Ergonomie
Volumen 24.552 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
Zellentyp Lithium-Ionen
Zolltarifnummer 84672920
Zusatzstufen 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC. Der verlässliche Allrounder – mit maximaler Kraft. Hohe Lebensdauer und Qualität dank Vollmetallbohrfutter und bürstenlosem EC-Motor. Innovative Funktionen wie Präzisionskupplung und KickBack Control. Führend in Kompaktheit und Ergonomie. Kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 173 mm) für perfekte Handhabung. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts. Montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät. Praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter, 4 x Farbclips, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben