Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI, mit Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4-LI

Artikelnummer: Z00189002
EAN: 3165140662666
Herstellernummer: 0601866008
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI, mit Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4-LI
Inkl. Steuern: 398,47 € VE 1 Stück Netto 334,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI, mit Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4-LI, der kürzeste 14,4-Volt-Dauerläufer mit Compact-Akku, extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und noch geringeres Gewicht (nur 1,5 kg) durch Compact-Akku für perfekte Handhabung, bis zu 79 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung, kraftvolle 53 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten, GDR 14,4-LI (1 607 000 Y2W), GSR 14,4 V-LI (0 601 866 000), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 321), 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 53 / 20
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.5
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,5
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 3.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 28
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 28
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 1600
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 20
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1600
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 53
Max. Drehmoment (Nm) 53
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1600

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen