Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188807
EAN: 3165140760812
Herstellernummer: 06019D9000
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 350,85 € VE 1 Stück Netto 294,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI, extrem robust, fast unzerstörbar, extrem kraftvoll: 75 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall, extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse, extrem komfortabel: perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC), erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab, neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz, extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), Zusatzhandgriff (2 609 199 662), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 115), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 25+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 75 / 40
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.3
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,3
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 45
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang 0
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang 0
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 45
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 45
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1700
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 40
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 75
Max. Drehmoment (Nm) 75
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen