Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set

Artikelnummer: Z00514000
EAN: 3165140866460
Herstellernummer: 0615990H4Z
Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set
Inkl. Steuern: 402,18 € VE 1 Stück Netto 337,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set. Extrem robust. Fast unzerstörbar. Extrem kraftvoll: 75 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse. Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativem KickBack Control (KBC) – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab. Neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz. Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), Zusatzhandgriff (2 609 199 662), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 115), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033), 31-teiliges Wiha Werkzeug-Set, Wiha L-BOXX (1 605 438 1CT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 25+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 75 / 40
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.3
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,3
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 45
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 45
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 45
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1700
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 40
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 75
Max. Drehmoment (Nm) 75
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen