Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00513919
EAN: 3165140812597
Herstellernummer: 06019F1001
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-EC, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 474,81 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 371,98 € VE 1 Stück Netto 312,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-EC. Das robuste Kraftpaket. Extrem kraftvoll: 70 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen sowie bürstenloser Motor. Extrem robust: Vollmetallbohrfutter. Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativem KickBack Control (KBC) und Präzisionskupplung. Neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter, 4 x Farbclips, 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Drehmoment 70 Nanometer
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 420 / 1900
Licht ja
Drehmoment, max. (hart/weich) 70 / 40 Nanometer
Electronic ja
Abmessung Länge 440 Millimeter
Rechts-/Linkslauf ja
Mehrgang ja
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1900
Produktart Akku-Bohrschrauber
Drehmomentstufen 1
Auto-Lock ja
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 420
Max. Drehmomenteinstellung 70 Nanometer
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1900
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Schrauben-Ø, max. 10 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Akkukapazität 4.0 Zusätzliche Minute
Softgrip ja
Product Type Bosch Blau
Min. Bohrfutterspannweite 1.5 Millimeter
Volumen 24.552 Kubikdezimeter
Bohrspindelgewinde 1/2"
Abmessung Breite 360 Millimeter
Akkuspannung 14.4 Volt
Max. Bohrfutterspannweite 13 Millimeter
magnetischer Bit-Halter nein
Schlagbohren nein
Min. Drehmomenteinstellung 40 Nanometer
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 Millimeter

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen