Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188761
EAN: 3165140659802
Herstellernummer: 06019B7300
Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 207,46 € VE 1 Stück Netto 174,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI, der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse, geringstes Gewicht: nur 1,3 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten, professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 38 Nm beim Bohren (bis 30 mm) und Schrauben (bis 7 mm), mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit, Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 092), 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 035)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht inkl. Akku 1,3 KG_tmp
Min. Bohrfutterspannweite 1 Millimeter
Licht ja
Rechts-/Linkslauf ja
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 10 Millimeter
Electronic ja
Akkuspannung 18 Volt
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1400
max. Drehmoment 38 Nanometer
Breite (mm) 360
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang 0
Drehmoment, max. (hart/weich) 38 / 17 Nanometer
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 30
Gewicht mit Akkupack 1.3 KG_tmp
Schlagbohren nein
Min. Drehmomenteinstellung 17 Nanometer
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang 0
Bohr-Ø Holz, max. 30 Millimeter
Softgrip ja
Bohr-Ø Stahl, max. 10 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 Millimeter
Max. Bohrfutterspannweite 10 Millimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 10
Max. Drehmomenteinstellung 38 Nanometer
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1400
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 30 Millimeter
Schrauben-Ø, max. 7 Millimeter
Mehrgang ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 450 / 1400
Produktart Akku-Bohrschrauber
Abmessung Länge 440 Millimeter
Auto-Lock ja
magnetischer Bit-Halter nein
Drehmomentstufen 20+1
Bohrspindelgewinde 1/2"
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 450
Länge 440 Millimeter
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Höhe (mm) 155
Volumen 24.552 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen