Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI, mit 3 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00189655
EAN: 3165140754248
Herstellernummer: 0615990FD7
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI, mit 3 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 204,10 € VE 1 Stück Netto 171,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI mit 3 Akkus, der kompakteste Akku-Bohrschrauber von Bosch, extrem kompakt: Kopflänge von nur 169 mm für optimale Handhabung, extrem leicht: 1,3 kg für ermüdungsarmes Arbeiten, neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für schnelles Bohren und kraftvolles Schrauben in Holz und Metall, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 Prozent längere Lebensdauer, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit, GSR 18-2-LI (0 601 9B7 302), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), 3 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 035)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Breite (mm) 357
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 38 / 17
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.3
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,3
Höhe (mm) 151
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 151
Abmessung Breite (mm) 357
Abmessung Länge (mm) 445
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 30
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1 / 10
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 23.989
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 450 / 1400
Länge (mm) 445
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 17
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1400
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 38
Max. Drehmoment (Nm) 38
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 450
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1400

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen