Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188798
EAN: 3165140742436
Herstellernummer: 06019D6102
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 299,00 € VE 1 Stück Netto 251,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, hält länger, läuft länger, 100 Prozent längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie, sehr effizient: bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V 4,0 Ah), noch kraftvoller: 31 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (18 V 4,0 Ah), kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 179 mm) für perfekte Handhabung, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts, montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter, 4 x Farbclips, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093), 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102), 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 036)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 50 / 26
Ladedauer, ca. (min) 35
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.6
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,6
Höhe (mm) 150
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 38
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang 0
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang 0
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 38
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 38
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 23.760
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 0 – 1700
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 26
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 50
Max. Drehmoment (Nm) 50
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen