Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set

Artikelnummer: Z00514003
EAN: 3165140866491
Herstellernummer: 0615990H5C
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set
Inkl. Steuern: 374,37 € VE 1 Stück Netto 314,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set. Der verlässliche Allrounder – mit maximaler Kraft. Hohe Lebensdauer und Qualität dank Vollmetallbohrfutter und bürstenlosem EC-Motor. Innovative Funktionen wie Präzisionskupplung und KickBack Control. Führend in Kompaktheit und Ergonomie. Kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 173 mm) für perfekte Handhabung. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts. Montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät. Praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), L-BOXX-Einlage Wireless Charging GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M), Montagerahmen für Ladegerät, Wireless Charging Ladegerät GAL 1830 W, 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter, 4 x Farbclips, 2 x 4,0 Ah Li-Ion Wireless Charging Akku GBA 18 V 4,0 Ah MW-B (1 600 A00 C42), 31tlg. Wiha Werkzeug-Set, Wiha L-BOXX (1 605 438 1CT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 60 / 31
Ladedauer, ca. (min) 45
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,7
Höhe (mm) 248.0
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 350
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 38
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 38
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 38
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 23.870
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 600 / 0 – 1900
Länge (mm) 173.0
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 31
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 60
Max. Drehmoment (Nm) 60
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 600
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1900

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen