Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, Solo Version, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188799
EAN: 3165140784788
Herstellernummer: 06019D6103
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, Solo Version, L-BOXX
Inkl. Steuern: 237,32 € VE 1 Stück Netto 199,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC, hält länger, läuft länger, 100 Prozent längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie, sehr effizient: bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V 4,0 Ah), noch kraftvoller: 31 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (18 V 4,0 Ah), kompakte Bauform: sehr kurze Kopflänge (nur 179 mm) für perfekte Handhabung, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, austauschbare Farbclips für einfaches Kennzeichnen und leichtes Erkennen des Geräts, montierbarer Bithalter für einfachen Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerät, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Solo Version, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 50 / 31
Ladedauer, ca. (min) 45
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.9
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,9
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 38
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 38
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 10
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 0 – 1700
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 31
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 50
Max. Drehmoment (Nm) 50
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen