Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku und Zubehör

Artikelnummer: Z00189651
EAN: 3165140749763
Herstellernummer: 0615990FC8
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku und Zubehör
Inkl. Steuern: 229,91 € VE 1 Stück Netto 193,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI mit 2 Akkus und Zubehör, der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer, extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für perfekte Handhabung, bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V / 4,0 Ah), kraftvolle 67 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten, GSR 18 V-LI (0 601 866 101), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 560), 43-teiliges Schrauberbit-Set, Schnellwechseluniversalhalter und magnetischen Universalhalter (2 607 017 164)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 67 / 28
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.8
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,8
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 35
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 8
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 1700
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 28
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 67
Max. Drehmoment (Nm) 67
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen