Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI, mit Akku-Drehschlagschrauber GDR 18-LI

Artikelnummer: Z00189003
EAN: 3165140683616
Herstellernummer: 0601866109
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI, mit Akku-Drehschlagschrauber GDR 18-LI
Inkl. Steuern: 530,00 € VE 1 Stück Netto 445,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI, mit Akku-Drehschlagschrauber GDR 18-LI, der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer mit Compact-Akku, extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und noch geringeres Gewicht (nur 1,6 kg) durch Compact-Akku für perfekte Handhabung, bis zu 170 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung, kraftvolle 60 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor, 13-mm Auto-Lock-Bohrfutter, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des Tools an Gürtel oder Leiter, ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 321), GDR 18-LI (1 607 000 Y2X), GSR 18 V-LI (0 601 866 100), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 019), 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 60 / 23
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.6
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,6
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 3.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 32
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 32
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 8
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 1700
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 23
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 60
Max. Drehmoment (Nm) 60
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen