Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI und Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

Artikelnummer: Z00189669
EAN: 3165140784658
Herstellernummer: 0615990G2J
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI und Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI
Inkl. Steuern: 424,00 € VE 1 Stück Netto 356,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI und Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI, ein starkes Paar: der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer mit dem leistungsstärksten 18-Volt-Winkelschleifer, GSR 18 V-LI: extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für perfekte Handhabung, GWS 18-125 V-LI: höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung, GSR 18 V-LI (0 601 866 101), GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 307), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 815)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 67 / 28
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.8
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,8
Höhe (mm) 255
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 435
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 35
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 39.933
Schrauben-Ø, max. (mm) 8
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 1700
Länge (mm) 435
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 28
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 67
Max. Drehmoment (Nm) 67
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen