Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX

Artikelnummer: Z00188808
EAN: 3165140760829
Herstellernummer: 06019D9100
Bosch
Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX
Inkl. Steuern: 407,11 € VE 1 Stück Netto 342,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BoschProfessional Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX

  • Extrem kraftvoll: 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall
  • Extrem robust, fast unzerstörbar: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
  • Extrem komfortabel: perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC), erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab
  • Neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz
  • Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Lieferumfang:

  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • Zusatzhandgriff (2 609 199 662)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 115)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 25+1
Electronic ja
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 80 / 47
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.4
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,4
Höhe (mm) 155
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 50
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang 0
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 13
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang 0
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1,5 / 13
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 50
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 50
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 12
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 13
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1700
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1.5
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 47
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 80
Max. Drehmoment (Nm) 80
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen