Akku-Bohrschrauber Lithium-Ionen PSR Easy LI

Artikelnummer: Z00513955
EAN: 3165140834513
Herstellernummer: 0603985005
Akku-Bohrschrauber Lithium-Ionen PSR Easy LI
UVP: 89,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 81,52 € VE 1 Stück Netto 68,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber Lithium-Ionen PSR Easy LI. der Handlichste seiner Klasse mit viel Kraft. Beste Handlichkeit seiner Klasse dank Lithium-Ionen-Technologie. Kein Memory Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Besonders hohe Langlebigkeit des integrierten Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP). Hochleistungsplanetengetriebe: überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe. Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige. Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker. Schnellspannbohrfutter für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel. PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe – optimale Kraft für jede Anwendung. Akkupack (integriert), Doppelschrauberbit, Kunststoffkoffer, 3-Std.-Li-Ionen-Ladestation

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Drehmomentstufen 20 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.90
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren nein
Anwendung: Schrauben / Bohren ja
Akkuspannung (V) 10.8
Abmessung Höhe (mm) 103
Abmessung Breite (mm) 258
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe nein
18 Volt nein
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt ja
Abmessung Länge (mm) 294
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 6
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Stahl (mm) 6
Bohr-Ø in Holz (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 20
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber Lithium-Ionen
Softgrip ja
Volumen (dm³) 7.813
Vergleichsmaßstab Akku-Bohrschrauber Lithium-Ionen
Usage level Easy
Schrauben-Ø bis (mm) 6
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht mit Akku (kg) 0,90
Ladezustandsanzeige ja
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 340
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 10
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 25
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 10 / 25
Max. Drehmoment (Nm) 25
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 340

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen