Akku-Bohrschrauber PSR 12, mit 2 Akkus

Artikelnummer: Z00182995
EAN: 3165140377065
Herstellernummer: 0603955501
Akku-Bohrschrauber PSR 12, mit 2 Akkus
UVP: 119,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 109,19 € VE 1 Stück Netto 91,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber PSR 12, kompakt und kraftvoll für alle Schraubarbeiten, mit Bohrstufe, leistungsstarker 12-V-Motor mit Planetengetriebe, Drehmomentvorwahl mit 10 Drehmomentstufen plus Bohrstellung, optimale Kraft für jede Anwendung, zweihülsiges Click-Schnellspannbohrfutter, einfacher werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge, Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker, PowerLight: durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick, Auslaufbremse und Einschaltsperre, Schnellwechsel-Akkupack, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Bit Depot am Gehäuse, Kunststoffkoffer (2 605 438 621), 2 Akkupacks (2 607 335 526), 3-Std.-Ladegerät (2 607 225 184)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige nein
Drehmomentstufen 10 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock nein
Breite (mm) 290.0
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.40
Höhe (mm) 105.0
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren nein
Anwendung: Schrauben / Bohren ja
Akkuspannung (V) 12.0
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 290
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe nein
18 Volt nein
14,4 Volt nein
12 Volt ja
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 340
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Bohr-Ø in Holz (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 20
Packung (T/B/H) (mm) 105 x 339 x 281
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 10.353
Vergleichsmaßstab Akku-Bohrschrauber
Usage level Easy
Schrauben-Ø bis (mm) 8
Lithium-Ionen-Technologie nein
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,40
Länge (mm) 340.0
Ladezustandsanzeige nein
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 700
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 11
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 26
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 11 / 26
Max. Drehmoment (Nm) 26
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen