Akku-Bohrschrauber PSR 14,4, mit 2 Akkus

Artikelnummer: Z00182993
EAN: 3165140377171
Herstellernummer: 0603955401
Bosch
Akku-Bohrschrauber PSR 14,4, mit 2 Akkus
UVP: 130,00 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 112,16 € VE 1 Stück Netto 94,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber PSR 14,4, kompakt und kraftvoll für alle Schraubarbeiten, mit Bohrstufe, leistungsstarker 14,4-V-Motor mit Planetengetriebe, Drehmomentvorwahl mit 10 Drehmomentstufen plus Bohrstellung, optimale Kraft für jede Anwendung, zweihülsiges Click-Schnellspannbohrfutter, einfacher werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge, Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker, PowerLight, durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick, Auslaufbremse und Einschaltsperre, Schnellwechselakkupack, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Bit Depot am Gehäuse, 3-Std.-Ladegerät (2 607 225 184), 2 Akkupacks (2 607 335 528), Kunststoffkoffer (2 605 438 621)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige nein
Drehmomentstufen 10 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.50
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren nein
Anwendung: Schrauben / Bohren ja
Akkuspannung (V) 14.4
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 300
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe nein
18 Volt nein
14,4 Volt ja
12 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 340
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Bohr-Ø in Holz (mm) 25
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 25
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 10.710
Vergleichsmaßstab Akku-Bohrschrauber
Usage level Universal
Schrauben-Ø bis (mm) 8
Lithium-Ionen-Technologie nein
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,50
Ladezustandsanzeige nein
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 700
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 12
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 28
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 12 / 28
Max. Drehmoment (Nm) 28
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen