Akku-Bohrschrauber PSR 960

Artikelnummer: ZL0000204
EAN: 3165140278195
Herstellernummer: 0603944666
Bosch
Akku-Bohrschrauber PSR 960
UVP: 70,00 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 60,43 € VE 1 Stück Netto 50,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber PSR 960, kompakt und kraftvoll für alle Schraubarbeiten, mit Bohrstufe, leistungsstarker 9,6-V-Motor mit Planetengetriebe, Drehmomentvorwahl mit 5 Drehmomentstufen plus Bohrstellung, optimale Kraft für jede Anwendung, zweihülsiges Schnellspannbohrfutter, einfacher werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge, Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Auslaufbremse und Einschaltsperre, Schnellwechsel-Akkupack, Bit Depot am Gehäuse, Akkupack (2 607 335 524), Kunststoffkoffer (2 605 438 621), 3-Std.-Ladegerät (2 607 225 184)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige nein
Drehmomentstufen 5 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock nein
Breite (mm) 103.0
Integrierte Arbeitsleuchte nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.30
Höhe (mm) 281.0
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren nein
Anwendung: Schrauben / Bohren ja
Akkuspannung (V) 9.6
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 287
9,6 Volt ja
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe nein
18 Volt nein
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 334
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 0
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 8
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 0
Bohr-Ø in Stahl (mm) 8
Bohr-Ø in Holz (mm) 14
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 14
Packung (T/B/H) (mm) 103 x 339 x 281
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 9.586
Vergleichsmaßstab Akku-Bohrschrauber
Usage level Easy
Schrauben-Ø bis (mm) 6
Lithium-Ionen-Technologie nein
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,30
Länge (mm) 339.0
Ladezustandsanzeige nein
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 550
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 12.0
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 550

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen