DS 14DBL Akku-Bohrschrauber 14,4V (2x4.0Ah) 1Set

Artikelnummer: Z00455485
EAN: 4966376205974
Herstellernummer: 93104826
Hitachi
DS 14DBL Akku-Bohrschrauber 14,4V (2x4.0Ah) 1Set
Inkl. Steuern: 336,92 € VE 1 Stück Netto 283,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hitachi Akku-Bohrschrauber DS 14DBL mit 14,4V

HIGHLIGHTS:
• Ø 13 mm in Stahl / 14,4V (2x4,0Ah) Li-ion
• Einstellbare Leistung und Kontrolle über das Schaltboard
• Bürstenloser Hochleistungsmotor und 4.0 Ah Akku
dadurch bis zu 100% längere Laufzeit mit einer Akkuladung
• 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
• Regelelektronik (feed-back Kontrolle)
• Elektrische Bremse, 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
• Neuer Elektronik-Schalter, nur noch 50% Abzugskraft nötig
• Maximales Festdrehmoment 54/68 Nm
• Automatische Spindelarretierung
• Sichere Rechts-/Linkslauf-Umschaltung durch Push-Button
• Akku-Ladeanzeige, sowie separat zuschaltbare LED auf dem Gehäusesockel
• Soft-touch Gehäuse mit Prallschutz (Hitachi-Plasterverfahren)
• Optimierter und gut ausbalancierter Griffbereich
• Beidseitig einsetzbarer Gürtelhaken, sowie Handtrageschlaufe
• Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)

LIEFERUMFANG:
1 Ladegerät UC18YRSL
2 Akku BSL1440 14,4V (4,0Ah) Li-ion
1 Schrauberklinge
1 Transportkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentvorwahl Nm 2,0-8,0 Nm
Brand Hitachi
Bohrspindelaufnahme UNF 1/2"x20 UNF
Ladegerät UC 18YRSL 1
Gewicht (kg) 1,9 Kg
Holzschrauben mm 8x75 mm
Abmessungen L x H x B mm 206x245x74 mm
Akku BSL 1440 14,4V (4,0Ah) Li-ion 2
Bohren in Holz mm 50 mm
Bohrfutterspannweite mm 1,5-13 mm
Bohren in Stahl/Alu mm 13/13 mm
Transportkoffer 1
Schrauberklinge 1
Maschinenschrauben mm 6 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min -1 0-200/300/350/400 min -1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang /min-1 0-900/1.200/1.400/1.700 min -1
Max. Festdrehmoment w/h: Nm 54/68 Nm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen