Akku-Bohrschrauber DS 18DSDL (5.0L)

Artikelnummer: Z00449406
EAN: 4966376228577
Herstellernummer: 93104917
Hitachi
Akku-Bohrschrauber DS 18DSDL (5.0L)
Inkl. Steuern: 368,85 € VE 1 Stück Netto 309,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VORTEILE

  • Ø 13 mm in Stahl / 18V (2x5,0Ah) Li-ion
  • Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
  • Elektrische Bremse
  • Automatische Spindelarretierung
  • Rechts-/Linkslauf
  • Mechanische Zweigang-Umschaltung
  • Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)
  • 22-stufige Drehmomenteinstellung
  • Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch push-button
  • Akku-LED Ladestandsanzeige
  • LED Beleuchtung
  • Ausgestattet mit dem höchsten Drehmoment seiner Klasse
  • Sehr kompakt, nur 228 mm lang
  • Schmaler Soft-touch Handgriff und Gehäuse für sicheres Handling und gute Führung
  • 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
  • Beidseitig einsetzbarer Gürtelhaken & Handtrageschlaufe, automatische Spindelarretierung
  • Nur 70 Minuten Ladezeit bei 5,0 Ah Akku
  • 5.0 Ah Akku, dabei bis zu 66% längere Laufzeit mit einer Akkuladung als mit 3,0Ah

TECHNISCHE DATEN

  • Bohren in Stahl 13 mm
  • Bohren in Aluminium 13 mm
  • Bohren in Holz 65 mm
  • Maschinenschrauben 6 mm
  • Holzschrauben max. Ø 8 mm
  • Holzschrauben max. Länge 100 mm
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-350 min-1
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1600 min-1
  • Max. Festdrehmoment (weich) 46 Nm
  • Max. Festdrehmoment (hart) 92 Nm
  • Drehmomentvorwahl 2-8 Nm
  • Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm
  • Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
  • Länge 228 mm
  • Gewicht 2.1 kg
  • Akkusystem Schiebesystem
  • Akkutyp Li-ion
  • Akkukapazität 5 Ah
  • Max. Festdrehmoment 92 Nm
  • Nennspannung 18 V

LIEFERUMFANG

  • 1 Ladegerät UC 18YRSL
  • 2 Akku BSL 1850 18V (5.0Ah) Li-ion
  • 1 Schrauberklinge
  • 1 HSC II (HIT-System-Case II)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentvorwahl Nm 2,0-8,0 Nm
Gesamtlänge: 228 mm
Ladegerät UC 18YSFL 1
Gewicht (kg) 2,1 kg
Holzschrauben mm 8x100 mm
Bohrspindelaufnahme 1/2“x20UNF
Akku BSL1850 18V (5,0Ah) Li-ion 2
Bohren in Holz mm 65 mm
Bohrfutterspannweite mm 1,5-13 mm
Bohren in Stahl/Alu mm 13/13 mm
Transportkoffer 1
Schrauberklinge 1
Maschinenschrauben mm 6 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min -1 0-350 /min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang /min-1 0-1.600 /min-1
Max. Festdrehmoment w/h: Nm 46/92 Nm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen