Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li

Artikelnummer: Z00431041
EAN: 4007430264312
Herstellernummer: 602105570
Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li
Inkl. Steuern: 183,95 € VE 1 Stück Netto 154,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BS 14,4 Li

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl - Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge - Integriertes Arbeitslicht - Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack - Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes - 3 Jahre Akkupack-

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Compact Akkupacks (14,4 V/1,5 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment einstellbar (Nm) 0,8-5
Gewicht (mit Akku-Pack) (kg) 1,4
Bohrspindelgewinde 1/2"-20 UNF
Art des Akku-Packs Li-Ion
Akku-Spannung (V) 14,4
Akku-Kapazität (Ah) 1,5
Bohrfutter-Spannweite (mm) 1-10
Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Bohr-Ø in Holz (mm) 20
Leerlaufdrehzahlen (min-1) 0-450/0-1.600
Max. Drehmoment hart (Nm) 40
Modell BS 14,4 Li
Max. Drehmoment weich (Nm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen