Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT Compact

Artikelnummer: Z00431042
EAN: 4007430261502
Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT Compact
Inkl. Steuern: 268,21 € VE 1 Stück Netto 225,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BS 14,4 LT Compact

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl - Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge - Integriertes Arbeitslicht - Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack - Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes - 3 Jahre Akkupack-

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Compact Akkupacks (14,4 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment einstellbar (Nm) 0,7-8
Gewicht (mit Akku-Pack) (kg) 1,5
Bohrspindelgewinde 1/2"-20 UNF
Art des Akku-Packs Li-Ion
Akku-Spannung (V) 14,4
Akku-Kapazität (Ah) 1,5
Bohrfutter-Spannweite (mm) 1,5-13
Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Bohr-Ø in Holz (mm) 35
Leerlaufdrehzahlen (min-1) 0-400/0-1.450
Max. Drehmoment hart (Nm) 50
Modell BS 14,4 LT Compact
Max. Drehmoment weich (Nm) 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen