Akku-Bohrschrauber BS 18 Li

Artikelnummer: Z00460144
EAN: 4007430247230
Herstellernummer: 60211653
METABO
Akku-Bohrschrauber BS 18 Li
Inkl. Steuern: 222,07 € VE 1 Stück Netto 186,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Eigenschaften:Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 Li mit 2-Gang-Getriebe. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Akku-Packs mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Metabo Ultra-M-Technologie, intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akku-Packs mit 3 Jahre Garantie.
Lieferumfang:Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 Li, 2 x 18 V (2,0 Ah) Li-Ion Akkus, Ladegerät SC 60 Plus und Handwerkerkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomenteinstellung_von (Nm) 0,8
Drehmomenteinstellung_bis (Nm) 5
Einstellbares Drehmoment (Nm) 0,8 - 5
Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 24 / 48
Breite (Verpackung) (cm) 32,000
Kapazität des Akkupacks (Ah) 2,0
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1,5
Höhe (Verpackung) (cm) 11,000
Akkuspannung (V) 18
BAA271001 4007430247230
Art des Akkupacks Li-Ion
Akkukapazität (Ah) 2,0
Akku-Spannung (2,0 Ah) (V) 18
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 5
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 20
Bohrfutterspannweite mm 1,5 - 13
Bohrfutterspannweite_min (mm) 1.5
Bohrfutterspannweite_max (mm) 13
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 16
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 20
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø in Stahl/Holz) (mm) 10 / 20
statistische Warennummer 84672110000
Spannung des Akkupacks (V) 18
Leerlaufdrehzahl 1. Gang_bis (U/min) 450
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 450 / 0 - 1.650
Leerlaufdrehzahl 2. Gang_bis (U/min) 1650
Länge (Verpackung) (cm) 39,000
Leerlaufdrehzahlen (/min) 0 - 450 / 0 - 1.650
Max. Drehmoment hart (Nm) 48
Max. Drehmoment weich (Nm) 24
Max. Drehmoment (Nm) 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen