Akku-Bohrschrauber BS 18 LT 4,0 Ah

Artikelnummer: Z00431043
EAN: 4007430214430
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT 4,0 Ah
Inkl. Steuern: 406,96 € VE 1 Stück Netto 341,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BS 18 LT

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl - Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge - Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel - Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits - Integriertes Arbeitslicht - Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment einstellbar (Nm) 0,7-8
Gewicht (mit Akku-Pack) (kg) 1,8
Art des Akku-Packs Li-Ion
Akku-Spannung (V) 18
Akku-Kapazität (Ah) 4,0
Bohrfutter-Spannweite (mm) 1,5-13
Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Bohr-Ø in Holz (mm) 38
Leerlaufdrehzahlen (min-1) 0-450/0-1.600
Max. Drehmoment hart (Nm) 60
Modell BS 18 LT
Max. Drehmoment weich (Nm) 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen