Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro 10,8 V-Li

Artikelnummer: Z00419995
EAN: 4007430244338
Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro 10,8 V-Li
Inkl. Steuern: 226,08 € VE 1 Stück Netto 189,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber 10,8 V-Li

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz - Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten - Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter - Mit Winkelschraubvorsatz zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen - Integriertes Arbeitslicht - Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes - Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment einstellbar (Nm) 0,5-5
Gewicht (mit Akku-Pack) (kg) 0,8
Bohrspindelgewinde 1/2"-20 UNF
Art des Akku-Packs Li-Ion
Akku-Spannung (V) 10,8
Akku-Kapazität (Ah) 2,0 Ah/4,0
Bohrfutterspannweite mm 1-10
Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Bohr-Ø in Holz (mm) 22
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-360/0-1.400
Max. Drehmoment hart (Nm) 34
Modell PowerMaxx BS Quick Pro
Max. Drehmoment weich (Nm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen