Akku 36 Volt / 1,3 Ah-Lithium-Ionen, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00187002
EAN: 3165140600620
Herstellernummer: F016800302
Bosch
Akku 36 Volt / 1,3 Ah-Lithium-Ionen, System-Zubehör
UVP: 109,99 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 89,29 € VE 1 Stück Netto 75,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku 36 Volt / 1,3 Ah-Lithium-Ionen, Einschub-Akku 36 V mit ECP (elektronischem Zellenschutz) und Ladezustandsanzeige, Lithium-Ionen-Technologie: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt, kurze Ladezeit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.311
Artikeltyp L&G (Garten)
Akkukapazität (Ah) 1.3
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 73
Abmessung Breite (mm) 96
Akkuspannung (V) 36
Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 92 x 106 x 209

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen