Bosch Akku 36 Volt / 2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00187001
EAN: 3165140600613
Herstellernummer: F016800301
Bosch Akku 36 Volt / 2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen, System-Zubehör
UVP: 169,99 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 134,55 € VE 1 Stück Netto 113,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku 36 Volt / 2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen, Einschub-Akku 36 V mit ECP (elektronischem Zellenschutz) und Ladezustandsanzeige, Lithium-Ionen-Technologie: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt, kurze Ladezeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 93 Millimeter
Abmessung Länge 200 Millimeter
Akkukapazität 2.6 Zusätzliche Minute
Akkuspannung 36 Volt
Volumen 1.953 Kubikdezimeter
Packung (T/B/H) 93 x 105 x 200 Millimeter
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Produktart Systemzubehör
Abmessung Breite 105 Millimeter
Product Type L&G (Garten)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen