Akku GBA 36 Volt, 6,0 Ah Hw-D

Artikelnummer: Z00477273
EAN: 3165140775113
Herstellernummer: 2607336065
Bosch
Akku GBA 36 Volt, 6,0 Ah Hw-D
UVP: 439,11 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 306,98 € VE 1 Stück Netto 257,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Akku GBA 36V 6,0 Ah Hw-D. Benzinleistung bei halber Lautstärke. Wetterfest: Das ganze Jahr über einsetzbar. CoolPack-Technologie: Ermöglicht konstant hohe Energieübertragung durch Aluminiumkühlrippen. Hohe Kapazität: 36V 6,0 Ah LI Batterie. Lange Lebensdauer: Robust und langlebig. Integrierte LCD Anzeige: Wesentliche Informationen auf einen Blick. Systemakku: Ein Akku für alle Profi-Gartengeräte.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.757
Spannung, elektrisch (V) 36
Artikeltyp Bosch Blau
Einsatz bei jedem Wetter
Bruchsicher bei Fallhöhe bis (m) 2
Einzelzellen-Überwachung ja
Akkukapazität (Ah) 6.0
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 113
Abmessung Breite (mm) 122
Akkuspannung (V) 36
Nennkapazität (Ah) 6,0
Nennspannung (V) 36
Produktart Akku
Nom. Energiegehalt (Wh) 216
IP Schutzart IPX4 / X6
Konstantstrom 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen