Akku-Hobel GHO 18 V-LI, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00191493
EAN: 3165140726566
Herstellernummer: 06015A0303
Bosch
Akku-Hobel GHO 18 V-LI, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 629,51 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 479,47 € VE 1 Stück Netto 402,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Hobel GHO 18 V-LI, extrem leicht und präzise, schneller und präziser Arbeitsfortschritt durch stufenlose Spantiefeneinstellung bis 1,6 mm, hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser, leichtes Gewicht (nur 2,6 kg) für komfortables Arbeiten, innovative COOLpack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLpack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Motorbremse für sichere Ablage, schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten, Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät, 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Falztiefe (mm) 0 – 8
Breite (mm) 360
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.6
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,6
Hobelbreite, max. (mm) 82
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Produktart Akku-Hobel
Spandicke (mm) 0 – 1,6
Volumen (dm³) 40.392
Leerlaufdrehzahl (U/min) 14000
Min. Hobeltiefe (mm) 0
Max. Hobeltiefe (mm) 1.6
Max. Falztiefe (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen