Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC, Solo Version, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188930
EAN: 3165140742863
Herstellernummer: 06018B0002
Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC, Solo Version, L-BOXX
Inkl. Steuern: 209,00 € VE 1 Stück Netto 175,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC, leistungsstark wie ein Netzgerät, schneller Arbeitsfortschritt, ergonomisches Arbeiten durch geringe Vibrationen, leistungsstarker EC-Motor, SDS für schnellen werkzeuglosen Zubehörwechsel, O.I.S.-Schnittstelle mit breitem Zubehörangebot, Schleifpapier-Set, L-BOXX Einlage (6035962033), Sägeblatt Holz AIZ 32 EC, HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 BB (2 608 661 645), BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB (2 608 661 636), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Deltaschleifplatte AVI 93G (2 608 000 353), Schaber ATZ 52 SC (2 608 661 646)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leerlaufschwingzahl 8000 – 20000
Product Type Bosch Blau
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Akkukapazität 4 Zusätzliche Minute
Gewicht mit Akkupack 2.0 KG_tmp
Volumen 24.552 Kubikdezimeter
Produktart Akku-Multi-Cutter
Höhe (mm) 80
Länge 320 Millimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Breite (mm) 75
Softgrip ja
Gewicht inkl. Akku 2,0 KG_tmp
Oszillationswinkel links und rechts 2,8 Grad
Akkuspannung 18 Volt
Abmessung Länge 440 Millimeter
Electronic ja
Staubabsaugung ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen