Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC, Solo Version, Zubehör

Artikelnummer: Z00188929
EAN: 3165140703697
Herstellernummer: 06018B0001
Bosch
Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC, Solo Version, Zubehör
Inkl. Steuern: 225,90 € VE 1 Stück Netto 189,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC, leistungsstark wie ein Netzgerät, schneller Arbeitsfortschritt, ergonomisches Arbeiten durch geringe Vibrationen, leistungsstarker EC-Motor, SDS für schnellen werkzeuglosen Zubehörwechsel, O.I.S.-Schnittstelle mit breitem Zubehörangebot, L-BOXX Einlage (6035962033), BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB (2 608 661 636), Sägeblatt Holz AIZ 32 EC, HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 BB (2 608 661 645), Deltaschleifplatte AVI 93G (2 608 000 353), Schaber ATZ 52 SC (2 608 661 646), Schleifpapier-Set

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Breite (mm) 75
Gewicht mit Akkupack 2.0
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,0
Höhe (mm) 80
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 320
Abmessung Länge (mm) 420
Oszillationswinkel links und rechts (°) 2,8
Produktart Akku-Multi-Cutter
Staubabsaugung Ja
Softgrip ja
Volumen (dm³) 16.128
Länge (mm) 320
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8000 – 20000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen