Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI, mit 1 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188757
EAN: 3165140726474
Herstellernummer: 06019B5304
Bosch
Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI, mit 1 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 486,71 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 371,47 € VE 1 Stück Netto 312,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI, der kompakte professionelle Akku-Geradschleifer, extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer, kompakteste Bauform für perfekte Handhabung vor allem an engen Stellen, geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten, innovative COOLpack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLpack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, L-BOXX-Einlage Gerät (6 082 850 4SD), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038), 2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Breite (mm) 360
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.8
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,8
Höhe (mm) 155
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 445
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Produktart Akku-Geradschleifer
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.831
Länge (mm) 445
Leerlaufdrehzahl (min-1) 22000
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 22000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen