Professional Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188756
EAN: 3165140654678
Herstellernummer: 06019B5303
Professional Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 201,69 € VE 1 Stück Netto 169,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX (0 601 9B5 303)

Der kompakte professionelle Akku-Geradschleifer
  • Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
  • Geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Kompakteste Bauform für perfekte Handhabung vor allem an engen Stellen
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage Gerät (6 082 850 4SD)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 2 x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
Akku und Ladegrät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Breite (mm) 360
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.8
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,8
Höhe (mm) 160
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Produktart Akku-Geradschleifer
Softgrip ja
Volumen (dm³) 25.344
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 22000
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 22000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen