Professional Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00191472
EAN: 3165140801461
Herstellernummer: 06016A4001
Bosch
Professional Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI mit L-BOXX
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 192,26 € VE 1 Stück Netto 161,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI mit L-BOXX (06016A4001)

Schnelles und präzises Trennen von Metall, nahezu funkenfrei
  • Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit aufgrund minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung dank optimierter Drehzahl für Metallanwendungen
  • Nahezu funkenfrei für ein sicheres Arbeitsumfeld
  • Kompaktes Design und geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Metallkreissägen in ihrer Klasse
  • Schneller Arbeitsfortschnitt mit mehr als 300 Schnitten in Stahlrohr (20 mm Durchmesser) mit nur einer Akkuladung (4,0 Ah) möglich
  • Sichtfenster und LED-Beleuchtung für optimale Schnittführung
  • Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel
  • Metallhaken zum schnellen und sicheren Einhängen des Gerätes
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Mit Schnelllader im Standardlieferumfang
Lieferumfang:
  • Parallelanschlag
  • Sägeblatt
  • L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 350
kompatibel mit Führungsschiene nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,7
Höhe (mm) 240
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 240
Abmessung Breite (mm) 350
Abmessung Länge (mm) 440
Sägeblattdurchmesser (mm) 136
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 20
Sägeblattbohrung (mm) 20
Sägeblatt-Ø (mm) 136
Produktart Akku-Kreissäge
Volumen (dm³) 36.960
Schnitttiefe (90°) (mm) 50
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (U/min) 4250
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen