Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8 V-LI

Artikelnummer: Z00124288
EAN: 3165140755825
Herstellernummer: 06016A1000
Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8 V-LI
Inkl. Steuern: 273,70 € VE 1 Stück Netto 230,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8 V-LI (0 601 6A1 000)

Die kleinste professionelle Universalsäge

  • Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz
  • Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,4 kg) für höchsten Arbeitskomfort
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
  • Robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte
  • Parallelanschlag und Führungschine Adapter optimiert für Bosch Führungschiene System im Lieferumfang
  • Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem

Lieferumfang:

  • Absaugadapter
  • Innensechskantschlüssel
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY)
  • Parallelanschlag/Führungsschiene Adapter
  • Sägeblatt für Holz (2 608 643 071)
  • Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134)
  • 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe (45°) 17 mm
Sägeblattbohrungs-Ø 15 mm
Produktart Akku-Kreissäge
kompatibel mit Führungsschiene ja
Schnitttiefe (90°) 26,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen