Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8 V-LI, ohne Akku

Artikelnummer: Z00124287
EAN: 3165140755849
Herstellernummer: 06016A1001
Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8 V-LI, ohne Akku
Inkl. Steuern: 140,93 € VE 1 Stück Netto 118,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8 V-LI, ohne Akku (0 601 6A1 001)

Die kleinste professionelle Universalsäge

  • Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz
  • Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,4 kg) für höchsten Arbeitskomfort
  • Robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte
  • Parallelanschlag und Führungsschiene Adapter optimiert für Bosch Führungsschiene System im Lieferumfang
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
  • Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem

Lieferumfang:

  • Absaugadapter
  • Innensechskantschlüssel
  • Karton (L-BOXX ready inkl. L-BOXX-Einlage)
  • L-BOXX Einlage Gerät (2 608 438 122)
  • Parallelanschlag/Führungsschiene Adapter
  • Sägeblatt für Holz (2 608 643 071)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe (45°) 17 mm
Schnitttiefe (90°) 26,5 mm
kompatibel mit Führungsschiene ja
Sägeblattbohrungs-Ø 15 mm
Produktart Akku-Kreissäge
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen