• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 93,49 € Netto 78,56 €
- 25%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 192,38 € Netto 161,66 €
- 21%

Bosch Professional Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 200,88 € Netto 168,81 €
- 26%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 190,41 € Netto 160,01 €

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 36 V-LI, mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer:  
Z00191470 
EAN:  
3165140435703 
Herstellernummer:  
0 601 673 R02 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 950,81 €
704,21 €

Netto 591,77 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 400 Millimeter
Abmessung Höhe 263 Millimeter
Abmessung Länge 595 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkukapazität 2.6 AH2
Akkuspannung 36 Volt
Breite 400
Bruttogewicht 12.000 Kilogramm
Einsatzbereiche Sägen von Nichteisenmetall
Gewicht mit Akkupack 4.8
Höhe 263
Leerlaufdrehzahl 4000 Umdrehungen pro Minute
Lieferumfang Parallelanschlag
Länge 1 595
Max. Schnitttiefe (45°) 38
Max. Schnitttiefe (90°) 54
Max. Schwenkung 90
Nettogewicht 4.537 Kilogramm
Positionierung Durchzugsstark wie ein Netzgerät
SOL Date 01.09.2007
Schnitttiefe (45°) 38 Millimeter
Schnitttiefe (90°) 54 Millimeter
Spartenbezeichnung 71
Sägeblatt-Ø 165 Millimeter
Sägeblattbohrung 20
Sägeblattbohrungs-Ø 20 Millimeter
Sägeblattdurchmesser 165
Unterteilung der Produktkategorien Akku-Kreissäge
User benefit Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 54 mm Tiefe
Volumen 62.594 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BoschProfessional Akku-Kreissäge GKS 36 V-LI, im Handwerkerkoffer (0 601 673 R02)

Durchzugsstark wie ein Netzgerät

  • Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 95 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
  • Praktisch: Die innovative Aufhängevorrichtung hält die Kreissäge immer griffbereit
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
  • Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 54 mm Tiefe
  • Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel

Lieferumfang:

  • Handwerkerkoffer
  • HM-Sägeblatt 165 mm Durchmesser (2 608 640 788)
  • Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)
  • Parallelanschlag
  • 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben