• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

Bosch Professional Paneelsäge GCM 12 SDE

UVP: 1.029,35 € 880,60 € Netto 740,00 €
- 34%

Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE, mit L-BOXX

UVP: 260,61 € 171,00 € Netto 143,70 €
- 39%

Bosch Professional Stichsäge GST 160 CE

UVP: 332,01 € 202,00 € Netto 169,75 €
- 26%

Bosch Professional Stichsäge GST 160 BCE

UVP: 327,25 € 241,56 € Netto 202,99 €
- 26%

Bosch Säbelsäge PSA 700 E

UVP: 100,00 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 24%

Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, mit 20 Säbelsägeblättern

UVP: 332,01 € 252,40 € Netto 212,10 €
- 36%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85

UVP: 422,45 € 270,00 € Netto 226,89 €
- 33%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G

UVP: 434,35 € 289,00 € Netto 242,86 €
- 18%

Bosch Kapp- und Gehrungssäge PCM 8 S, mit Zugfunktion

UVP: 299,99 € 247,44 € Netto 207,93 €
- 34%

Bosch Professional Kombinationssäge GTM 12 JL mit Arbeitstisch GTA 2600

UVP: 903,21 € 599,00 € Netto 503,36 €
- 34%

Einhell TE-CS 190

Artikelnummer:  
Z00458987 
EAN:  
4006825577037 
Herstellernummer:  
4330970 
Marke: 
Einhell 
Einhell

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 119,95 €
79,00 €

Netto 66,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Produktserie Einhell Red
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Die RT-CS 190/1 ist eine Handkreissäge der Oberklasse, die in der Hand des Experten ein umfassendes Spektrum anspruchsvoller Zuschnittaufgaben souverän meistert. Schnitttiefe und Neigungswinkel der Säge lassen sich werkzeuglos einstellen. Ihr großer, ergonomischer Griffbügel mit Softgrip liegt angenehm in der Hand und sorgt für bequeme, sichere Führung. Ein massiver Aluminium-Sägeschuh mit hervorragenden Gleiteigenschaften ermöglicht sauberes, präzises und kontinuierliches Sägen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
Einhell Führungsschiene L700, 2tlg
UVP: 39,95 € 25,00 € Netto 21,01 € - zzgl. Versand
- 25%
Bosch Lochsägen-Set, 11-teilig
UVP: 16,20 € 12,08 € Netto 10,15 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben