Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC Professional

Artikelnummer: Z00431185
EAN: 4250284787616
Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-EC Professional
Inkl. Steuern: 527,25 € VE 1 Stück Netto 443,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GOP 18 V-EC Professional

- Leistungsstarkem, bürstenlosen EC-Motor - SDS für schnellen werkzeuglosen Zubehörwechsel - Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie Tauchschnitte, bündiges Sägen und Schleifen durch ein umfangreiches Zubehörsortiment - Professionelle Leistung wie vergleichbare Netzgeräte durch bis zu 20.000 Schwingungen pro Minute - Einstellbare Drehzahlregulierung - Integrierte Akkuladezustandsanzeige - Electronic - Staubabsaugung Lieferumfang: L-Boxx, BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Deltaschleifplatte AVI 93 G, HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 BB, Sägeblatt Holz AIZ 32 EC, Schaber ATZ 52 SC, Schleifpapier-Set, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x Li-Ion Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht inklusive Akku (kg) 2,0
Akku-Spannung (V) 18
Akku-Kapazität (Ah) 4
Oszillationswinkel rechts/links (°) 2,8
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8.000-20.000
Modell Multi-Cutter GOP 18 V-EC Professional
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen