Bosch Akku-Multischleifer PSM 10,8 LI, ohne Akku & Ladegerät

Artikelnummer:  
Z00183006 
EAN:  
3165140643085 
Herstellernummer:  
0603976901 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 59,99 €
47,93 €

Netto 40,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 20%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

10.8 Volt ja
12 Volt nein
14.4 Volt nein
18 Volt nein
7,2 Volt nein
9,6 Volt nein
Abmessung Breite 288 Millimeter
Abmessung Höhe 131 Millimeter
Abmessung Länge 138 Millimeter
Akkukapazität 1.5 AH2
Akkuspannung 10.8 Volt
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Bosch-SDS nein
Breite 288
Gewicht mit Akkupack 0.7 KG_tmp
Höhe (mm) 131
Lithium-Ionen Technologie ja
Länge 138 Millimeter
Maschinengewicht 0,7 KG_tmp
Max. Leerlaufschwingzahl 22000
Microfilter System nein
Mikroklett-Haftung ja
Packung (T/B/H) 138 x 288 x 131 Millimeter
PowerAutomatic ja
Product Type Bosch Grün
Produktart Akku-Multischleifer (ohne Akku und Ladegerät)
Schleiffläche 104 Quadratzentimeter
Schleifmittelbefestigung Klette
Schwingkreis-Ø 1,2 Millimeter
Schwingkreisdurchmesser 1.2 Millimeter
Softgrip nein
Usage level Easy
Vergleichsmaßstab Akku-Multischleifer
Volumen 5.206 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Akku-Multischleifer PSM 10,8 LI, ohne Akku & Ladegerät (0603976901)

Für mehr Abtrag auf Abruf

  • PowerAutomatic: durch Druck erhöht der Alleskönner seine Abtragsleistung automatisch
  • Kompakter und handlicher Multischleifer, Schleifen und Polieren auch an schwer zugänglichen Stellen und kleinen Flächen
  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Wechsel-Akku und 1-Stunden-Ladegerät
  • Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
  • Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
  • Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
  • Zweigeteilte Schleifplatte: für die optimale Ausnutzung des Schleifpapiers kann die Deltaspitze des Schleifpapiers und der Schleifplatte mühelos abgelöst und gedreht werden
  • Anschluss zur externen Staubabsaugung: Adapter im Lieferumfang
  • Besondere Ergonomie ermöglicht die Bedienung mit ein oder zwei Händen je nach Lage und Größe des Werkstücks


Lieferumfang:

  • Adapter für Staubsauger
  • 3 Schleifblätter (Red Wood) P80, P120, P160 (2 609 000 178)
Akku und Ladegrät sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben