Akku-Multischleifer PSM 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B

Artikelnummer: Z00477628
EAN: 3165140821421
Herstellernummer: 06033A1303
Bosch
Akku-Multischleifer PSM 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 126,70 € VE 1 Stück Netto 106,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Multischleifer PSM 18 LI. Der Akku-Multischleifer PSM 18 LI: Das kraftvolle, kompakte Multitalent unter den Schleifern ohne Kabel. Kompakter, kraftvoller Alleskönner beim Schleifen und Polieren auch an schwer zugänglichen Stellen und kleinen Flächen. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Syneon Chip – Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt. Sauber arbeiten dank Bosch Micro-Filtersystem: Das eingebaute Staubsaugelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Micro-Filterbox. Hochleistungsakku und Schnellladegeräte für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power4All 18-Volt-Systems. Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP). Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel. Zweigeteilte Schleifplatte: Für die optimale Ausnutzung des Schleifpapiers kann die Deltaspitze des Schleifpapiers und der Schleifplatte mühelos abgelöst und gedreht werden. SDS-System für den Einsatz verschiedener Aufsätze z. B. Schleifzunge oder Lamellenvorsatz möglich (als Zubehör lieferbar). Anschluss zur Staubabsaugung. Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme. Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B (1 600 A00 5B0), Kompaktes Schnellladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Bosch-SDS ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.3
Akkuspannung (V) 18.0
Akkukapazität (Ah) 2.5
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 340
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
18 Volt ja
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 380
Schleifmittelbefestigung Klette
Schleiffläche (cm²) 104
Produktart Akku-Multischleifer
PowerAutomatic nein
Softgrip ja
Schwingkreisdurchmesser (mm) 1.6
Schwingkreis-Ø (mm) 1,6
Volumen (dm³) 15.504
Vergleichsmaßstab Akku-Multischleifer
Usage level Expert
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht (kg) 1,3
Mikroklett-Haftung ja
Microfilter System ja
Max. Leerlaufschwingzahl (U/min) 22000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen