Bosch Akku 18-Volt, Lithium-Ionen-Akku 18 V / 2,0 Ah, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00189226
EAN: 3165140726849
Herstellernummer: 1 600 Z00 03U
Bosch Akku 18-Volt, Lithium-Ionen-Akku 18 V / 2,0 Ah, System-Zubehör
UVP: 83,29 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 57,82 € Netto 48,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Akku 18-Volt, Lithium-Ionen-Akku 18 V / 2,0 Ah, System-Zubehör (1600Z0003U)

Höchstleistung passend für alle Akkugeräte des 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku-System

  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, einsetzbar in allen Geräten des Bosch Power4All 18-V-Lithium-Ionen-Akku-Systems
  • Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
  • Besonders hohe Langlebigkeit durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
  • Power4All ist das Akkusystem mit Lithium-Ionen-Technologie für eine ganze Bosch-Gerätefamilie in Haus und Garten: Akku kann mit Ladegerät und weiteren Geräten der 18-Volt-Akkufamilie von Bosch flexibel kombiniert werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Breite 289 Millimeter
Packung (T/B/H) 55x147x235 Millimeter
Akkuspannung 18
Produktart Systemzubehör 18-Volt-Lithium-Ionen
Volumen 11.918 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 158 Millimeter
Abmessung Länge 261 Millimeter
Akkukapazität 1.5
Nettogewicht 0.350 Kilogramm
SOL Date 14.10.2013
Packung (Tiefe) 55 Millimeter
Packung (Höhe) 235 Millimeter
Weitere Vorteile Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power for ALL Lithium-Ionen-Akkusysteme
Spartenbezeichnung 72
Bruttogewicht 0.480 Kilogramm
Packung (Breite) 147 Millimeter
Positionierung Höchstleistung passend für alle Akku-Geräte des 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkusystem
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör 18-Volt-Lithium-Ionen
User benefit Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
Abmessung(en) Set mm Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]