Bosch Akku GBA 10,8 V / 2,5 Ah, O-B

Artikelnummer: Z00189826
EAN: 3165140818377
Herstellernummer: 1 600 A00 4ZL
Bosch Akku GBA 10,8 V / 2,5 Ah, O-B
UVP: 92,05 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 62,78 € Netto 52,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Akku GBA 10,8 V / 2,5 Ah, O-B (1 600 A00 4ZL)

Der kompakte 10,8-Volt Akku mit 2,5 Ah

  • 25 Prozent mehr Laufleistung (vgl. mit 2,0 Ah Akku)
  • Leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen
  • Bosch flexible Power System: Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
  • Extrem robust, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton

Lieferumfang:

  • 1 x 2,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 337 223)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akkuspannung 12 Volt
Größe (LxBxH) 51x48x85 Millimeter
Volumen 0.476 Kubikdezimeter
Akkukapazität 2.5 Zusätzliche Minute
Abmessung Breite 62 Millimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Länge 128 Millimeter
Produktart Akku
Positionierung Der kompakte 12-Volt-Akku mit 2.5 Ah
User benefit Bosch flexible Power System – Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
Höhe 85 Millimeter
Spartenbezeichnung 71
Lieferumfang 1 x Akku GBA 12V 2.5 Ah (1 600 A00 4ZL)
SOL Date 15.03.2017
Länge 51 Millimeter
Nettogewicht 0.240 Kilogramm
Unterteilung der Produktkategorien Akkupack
Bruttogewicht 0.250 Kilogramm
Weitere Vorteile Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton
Breite 48 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 51 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]