Akku GBA 10,8 Volt, 1,5 Ah, O-A

Artikelnummer: Z00189842
EAN: 3165140730341
Herstellernummer: 1600Z0002W
Bosch
Akku GBA 10,8 Volt, 1,5 Ah, O-A
UVP: 60,69 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 44,90 € VE 1 Stück Netto 37,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku GBA 10,8 Volt 1,5 Ah O-A, der kompakte 10,8-Volt Akku mit 1,5 Ah, leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen, Bosch flexible Power System, Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, extrem robust, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton, 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Größe (LxBxH) (mm) 51X48X85
Akkuspannung (V) 10.8
Akkukapazität (Ah) 1.5
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 61
Abmessung Länge (mm) 125
Produktart Akku
Volumen (dm³) 0.458
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen