Akku GBA 14,4 Volt, 1,5 Ah, M-A

Artikelnummer: Z00189213
EAN: 3165140730389
Herstellernummer: 1600Z00030
Akku GBA 14,4 Volt, 1,5 Ah, M-A
UVP: 76,16 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 61,39 € VE 1 Stück Netto 51,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku GBA 14,4 Volt, 1,5 Ah M-A, der leichte 14,4-Volt Compact-Akku mit 2,0 Ah und CoolPack-Technologie, CoolPack-Technologie für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack), leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen, Bosch flexible Power System, Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, extrem robust, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton, 1 x 2,0 Ah Li-Ion Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Akku
Volumen 0.872 Kubikdezimeter
Größe (LxBxH) 97X75X40 Millimeter
Akkuspannung 14.4 Volt
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe 70 Millimeter
Abmessung Breite 89 Millimeter
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
Abmessung Länge 140 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen