Akku GBA 18 Volt, 1,5 Ah, M-A

Artikelnummer: Z00189217
EAN: 3165140730433
Herstellernummer: 1600Z00035
Bosch
Akku GBA 18 Volt, 1,5 Ah, M-A
UVP: 91,03 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 72,14 € VE 1 Stück Netto 60,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku GBA 18 Volt, 1,5 Ah M-A, der leichte 18-Volt Compact-Akku mit 1,5 Ah, leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen, Bosch flexible Power System, Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, extrem robust, voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton, 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Größe (LxBxH) (mm) 113X75X40
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 1.5
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Länge (mm) 140
Produktart Akku
Volumen (dm³) 0.882

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen